EATON - Elosztószekr álló Xboard+ 1200x1760x1650mm /maxszxmé/ IP54 GT47784 - 111055
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 1230 mm
Anyag - acél
Magasság - 1790 mm
Mélység - 350 mm
Szín - szürke
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
941 kg CO₂-eq
Vonalkód
4015081106165
Sonepar cikkszám
GT47784
Gyártói cikkszám
111055
Gyártói típuskód
BPM-F-1200/17-P
Szélesség:
1230 mm
Anyag:
acél
Magasság:
1790 mm
Mélység:
350 mm
Szín:
szürke
Anyagminőség:
egyéb
Szerelőlemezzel:
Nem
Szabadon álló:
Igen
Védettség (IP):
IP55
Összekapcsolható:
Nem
Üveges ajtóval:
Nem
Padlón álló fali modell:
Nem
Ajtók száma:
2
Ütésállóság (IK):
IK10
Szerelőlemez mélységben állítható:
Nem
Árbócrögzítés:
Nem
Felület kivitele:
porszórt
Ferde tető:
Nem
Falbaépítés:
Nem
RAL-szám:
7035
Sarokmodell:
Nem
Zárak száma:
0
Közbenső beépítés:
Nem
Falra szerelhető:
Nem
Szellőzőajtóval:
Nem
Metrikus szereléshez használható:
Igen
Hátsó ajtóval:
Nem
EMC változat:
Igen
Védettség (NEMA):
egyéb
Hőleadó képesség (Delta T = 20 K) az IEC / TR 60890 szerint:
0 W
Alkalmas kültéri használatra:
Nem
Ajtóval:
Igen
Fedéllel:
Nem
Átlátszó fedél:
Nem
A szekrény megengedett max. terhelhetősége az IEC 62208 szerint:
0 N
Az ajtó(k) megengedett max. terhelhetősége az IEC 62208 szerint:
0 N
Dugós-csatlakozó-nyílások száma:
0
A szerelőlap megengedett max. terhelhetősége:
0 N
Kikönnyítés:
Nem