MegszűntNem visszaküldhető

EATON - Elosztószekr alu tartósín 410mm G19939 - 275214

EATON
MásolásMásolás
EATON - Elosztószekr alu tartósín  410mm G19939

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Anyag - alumínium

  • Hosszúság - 410 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

13 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

Sonepar cikkszám

G19939

Gyártói cikkszám

275214

Gyártói típuskód

TSA-15/2

Anyag:

alumínium

Hosszúság:

410 mm

Energiaelosztó rendszerek / kapcsoló berendezések ; Tartósín ; Elosztószekr alu tartósín 410mm