MegszűntNem visszaküldhető

EATON - Elosztószekr alu tartósín 620mm G19724 - 275215

EATON
MásolásMásolás
EATON - Elosztószekr alu tartósín  620mm G19724

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Anyag - alumínium

  • Hosszúság - 620 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

13 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

Sonepar cikkszám

G19724

Gyártói cikkszám

275215

Gyártói típuskód

TSA-15/3

Anyag:

alumínium

Hosszúság:

620 mm

Energiaelosztó rendszerek / kapcsoló berendezések ; Tartósín ; Elosztószekr alu tartósín 620mm