EATON - Elosztószekr átlátszó fedél IP65 SN015927 - 038560
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 375 mm
Magasság - 250 mm
Mélység - 90 mm
Szín - egyéb
Szekrényszélességhez alkalmas - 0 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4015080385608
Sonepar cikkszám
SN015927
Gyártói cikkszám
038560
Gyártói típuskód
D150-CI43
Szélesség:
375 mm
Magasság:
250 mm
Mélység:
90 mm
Szín:
egyéb
Szekrényszélességhez alkalmas:
0 mm
Szekrénymélységhez alkalmas:
0 mm
Deszka tetőburkolathoz alkalmas:
Nem
Deszka padlóburkolathoz alkalmas:
Nem
Anyag:
műanyag
Felület kivitele:
kezeletlen
Szellőzéssel:
Nem
RAL-szám:
0
Alkalmas kültéri használatra:
Igen
Kábelbevezetéssel:
Nem
Kapcsolószekrény-rendszerek ; Fedél-/talapzat-elem (kapcsolószekrény) ; Elosztószekr átlátszó fedél IP65