EATON - Elosztószekr átszell. homlokfedél ma 100 sz 600 GT33231 - 283932
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 110 mm
Magasság - 25 mm
Szekrénymagassághoz alkalmas - 100 mm
Anyag - acél
Magasságegységek száma (HE) - 0
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
11 kg CO₂-eq
Vonalkód
4015082839321
Sonepar cikkszám
GT33231
Gyártói cikkszám
283932
Gyártói típuskód
XME0406CV
Szélesség:
110 mm
Magasság:
25 mm
Szekrénymagassághoz alkalmas:
100 mm
Anyag:
acél
Magasságegységek száma (HE):
0
Felület kivitele:
porszórt
Szekrényszélességhez alkalmas:
600 mm
Kapcsolószekrény-rendszerek ; Homloklap (kapcsolószekrény) ; Elosztószekr átszell. homlokfedél ma 100 sz 600