EATON - Elosztószekr beépítő készlet 1x12PE ma 150 sz 425 GT33245 - 283979
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 160 mm
Magasság - 25 mm
Szekrénymagassághoz alkalmas - 150 mm
Anyag - acél
Magasságegységek száma (HE) - 0
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
11 kg CO₂-eq
Vonalkód
4015082839796
Sonepar cikkszám
GT33245
Gyártói cikkszám
283979
Gyártói típuskód
XMMC0604C
Szélesség:
160 mm
Magasság:
25 mm
Szekrénymagassághoz alkalmas:
150 mm
Anyag:
acél
Magasságegységek száma (HE):
0
Felület kivitele:
porszórt
Szekrényszélességhez alkalmas:
425 mm
Kapcsolószekrény-rendszerek ; Homloklap (kapcsolószekrény) ; Elosztószekr beépítő készlet 1x12PE ma 150 sz 425