EATON - Elosztószekr beépítő készlet 1x12PE ma 150 sz 425 GT33246 - 283980
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - egyéb
Szélesség - 100 mm
Szekrényszélességhez alkalmas - 425 mm
Szekrénymagassághoz alkalmas - 150 mm
Magasság - 60 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
7 kg CO₂-eq
Vonalkód
4015082839802
Sonepar cikkszám
GT33246
Gyártói cikkszám
283980
Gyártói típuskód
XMMC0604M
Kivitel:
egyéb
Szélesség:
100 mm
Szekrényszélességhez alkalmas:
425 mm
Szekrénymagassághoz alkalmas:
150 mm
Magasság:
60 mm
Anyag:
fém
Szekrénymélységhez alkalmas:
0 mm
Mélység:
350 mm
Maximális terhelhetőség:
0 kg
Szín:
rozsdamentes acél
RAL-szám:
0
Kapcsolószekrény-rendszerek ; Alkatrészek beépítéshez (kapcsolószekrény) ; Elosztószekr beépítő készlet 1x12PE ma 150 sz 425