EATON - Elosztószekr beépítő készlet 1x24PE ma 200 sz 600 GT33247 - 283985
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 200 mm
Magasság - 10 mm
Szekrénymagassághoz alkalmas - 200 mm
Anyag - acél
Magasságegységek száma (HE) - 0
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
11 kg CO₂-eq
Vonalkód
4015082839857
Sonepar cikkszám
GT33247
Gyártói cikkszám
283985
Gyártói típuskód
XMMC0806C
Szélesség:
200 mm
Magasság:
10 mm
Szekrénymagassághoz alkalmas:
200 mm
Anyag:
acél
Magasságegységek száma (HE):
0
Felület kivitele:
porszórt
Szekrényszélességhez alkalmas:
600 mm
Kapcsolószekrény-rendszerek ; Homloklap (kapcsolószekrény) ; Elosztószekr beépítő készlet 1x24PE ma 200 sz 600