EATON - Elosztószekr beépítő készlet 1x24PE ma 200 sz 600 GT33248 - 283986
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - egyéb
Szélesség - 100 mm
Szekrényszélességhez alkalmas - 600 mm
Szekrénymagassághoz alkalmas - 200 mm
Magasság - 50 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
45 kg CO₂-eq
Vonalkód
4015082839864
Sonepar cikkszám
GT33248
Gyártói cikkszám
283986
Gyártói típuskód
XMMC0806M
Kivitel:
egyéb
Szélesség:
100 mm
Szekrényszélességhez alkalmas:
600 mm
Szekrénymagassághoz alkalmas:
200 mm
Magasság:
50 mm
Anyag:
fém
Szekrénymélységhez alkalmas:
0 mm
Mélység:
440 mm
Maximális terhelhetőség:
0 kg
Szín:
rozsdamentes acél
RAL-szám:
0
Kapcsolószekrény-rendszerek ; Alkatrészek beépítéshez (kapcsolószekrény) ; Elosztószekr beépítő készlet 1x24PE ma 200 sz 600