EATON - Elosztószekr beépítő készlet F3200 sz 600 GT33301 - 284248
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - egyéb
Szélesség - 600 mm
Szekrényszélességhez alkalmas - 600 mm
Szekrénymagassághoz alkalmas - 0 mm
Magasság - 2000 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4015082842482
Sonepar cikkszám
GT33301
Gyártói cikkszám
284248
Gyártói típuskód
XSMFDB0606
Kivitel:
egyéb
Szélesség:
600 mm
Szekrényszélességhez alkalmas:
600 mm
Szekrénymagassághoz alkalmas:
0 mm
Magasság:
2000 mm
Anyag:
fém
Szekrénymélységhez alkalmas:
600 mm
Mélység:
600 mm
Szín:
szürke
RAL-szám:
7035
Kapcsolószekrény-rendszerek ; Alkatrészek beépítéshez (kapcsolószekrény) ; Elosztószekr beépítő készlet F3200 sz 600