EATON - Elosztószekr beépítő készlet fázisjav ma 2000 GT33294 - 288997
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Tartozék fajtája - egyéb
Anyag - acél
Szélesség - 50 mm
Magasság - 30 mm
Mélység - 1900 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
10 kg CO₂-eq
Vonalkód
4015082889975
Sonepar cikkszám
GT33294
Gyártói cikkszám
288997
Gyártói típuskód
XSMPB20
Tartozék fajtája:
egyéb
Anyag:
acél
Szélesség:
50 mm
Magasság:
30 mm
Mélység:
1900 mm
Tartozék:
Igen
Pótalkatrész:
Nem
Kapcsolószekrény-rendszerek ; Szerelési tartozék (kapcsolószekrény) ; Elosztószekr beépítő készlet fázisjav ma 2000