EATON - Elosztószekr beépítő készlet IZM/NZM <4000A SH ma 2000 GT33292 - 284257
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - egyéb
Szélesség - 350 mm
Szekrényszélességhez alkalmas - 0 mm
Szekrénymagassághoz alkalmas - 2000 mm
Magasság - 25 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4015082842574
Sonepar cikkszám
GT33292
Gyártói cikkszám
284257
Gyártói típuskód
XSMIB20
Kivitel:
egyéb
Szélesség:
350 mm
Szekrényszélességhez alkalmas:
0 mm
Szekrénymagassághoz alkalmas:
2000 mm
Magasság:
25 mm
Anyag:
fém
Szekrénymélységhez alkalmas:
0 mm
Mélység:
1920 mm
Maximális terhelhetőség:
0 kg
Szín:
rozsdamentes acél
RAL-szám:
0
Elosztószekr beépítő készlet IZM/NZM <4000A SH ma 2000