Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

EATON - Elosztószekr beépítő készlet, IZM2, 3200A, 4p, F/W, Sz=800mm SN019682 - 283975

EATON
MásolásMásolás
EATON - Elosztószekr beépítő készlet, IZM2, 3200A, 4p, F/W, Sz=800mm SN019682

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kivitel - rögzítő készlet

  • Szélesség - 800 mm

  • Szekrényszélességhez alkalmas - 800 mm

  • Szekrénymagassághoz alkalmas - 2000 mm

  • Magasság - 50 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

58 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN019682

Gyártói cikkszám

283975

Gyártói típuskód

XMI2408

Kivitel:

rögzítő készlet

Szélesség:

800 mm

Szekrényszélességhez alkalmas:

800 mm

Szekrénymagassághoz alkalmas:

2000 mm

Magasság:

50 mm

Anyag:

fém

Szekrénymélységhez alkalmas:

0 mm

Mélység:

650 mm

Maximális terhelhetőség:

0 kg

Szín:

szürke

RAL-szám:

7035

Kapcsolószekrény-rendszerek ; Alkatrészek beépítéshez (kapcsolószekrény) ; Elosztószekr beépítő készlet, IZM2, 3200A, 4p, F/W, Sz=800mm