EATON - Elosztószekr beépítő készlet mező/megsz. <1600A ma 2000 GT33293 - 285511
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - egyéb
Szélesség - 70 mm
Szekrényszélességhez alkalmas - 0 mm
Szekrénymagassághoz alkalmas - 2000 mm
Magasság - 70 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4015082855116
Sonepar cikkszám
GT33293
Gyártói cikkszám
285511
Gyártói típuskód
XSMNB20
Kivitel:
egyéb
Szélesség:
70 mm
Szekrényszélességhez alkalmas:
0 mm
Szekrénymagassághoz alkalmas:
2000 mm
Magasság:
70 mm
Anyag:
fém
Szekrénymélységhez alkalmas:
0 mm
Mélység:
1965 mm
Maximális terhelhetőség:
0 kg
Szín:
rozsdamentes acél
RAL-szám:
0
Elosztószekr beépítő készlet mező/megsz. <1600A ma 2000