EATON - Elosztószekr beépítő készlet üres függőleges szerelőlap GT49950 - 285692
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - acél
Magasság - 30 mm
Szélesség - 310 mm
Felület - horganyzott
Perforált - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
9 kg CO₂-eq
Vonalkód
4015082856922
Sonepar cikkszám
GT49950
Gyártói cikkszám
285692
Gyártói típuskód
XME1208M
Anyag:
acél
Magasság:
30 mm
Szélesség:
310 mm
Felület:
horganyzott
Perforált:
Nem
Energiaelosztó rendszerek / kapcsoló berendezések ; Elosztószekrény szerelőlap ; Elosztószekr beépítő készlet üres függőleges szerelőlap