EATON - Elosztószekr beépítő készlet üres függőleges szerelőlap GT64330 - 285693
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - acél
Magasság - 30 mm
Szélesség - 410 mm
Felület - horganyzott
Perforált - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
7 kg CO₂-eq
Vonalkód
4015082856939
Sonepar cikkszám
GT64330
Gyártói cikkszám
285693
Gyártói típuskód
XME1608M
Anyag:
acél
Magasság:
30 mm
Szélesség:
410 mm
Felület:
horganyzott
Perforált:
Nem
Energiaelosztó rendszerek / kapcsoló berendezések ; Elosztószekrény szerelőlap ; Elosztószekr beépítő készlet üres függőleges szerelőlap