EATON - Elosztószekr beépítő készlet üres függőleges szerlap GT33243 - 283951
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - acél
Magasság - 30 mm
Szélesség - 420 mm
Felület - horganyzott
Perforált - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
7 kg CO₂-eq
Vonalkód
4015082839512
Sonepar cikkszám
GT33243
Gyártói cikkszám
283951
Gyártói típuskód
XME1606M
Anyag:
acél
Magasság:
30 mm
Szélesség:
420 mm
Felület:
horganyzott
Perforált:
Nem
Energiaelosztó rendszerek / kapcsoló berendezések ; Elosztószekrény szerelőlap ; Elosztószekr beépítő készlet üres függőleges szerlap