EATON - Elosztószekr beépítő készlet üres függőleges szerlap GT52328 - 285686
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - acél
Magasság - 30 mm
Szélesség - 610 mm
Felület - horganyzott
Perforált - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
7 kg CO₂-eq
Vonalkód
4015082856861
Sonepar cikkszám
GT52328
Gyártói cikkszám
285686
Gyártói típuskód
XME1206M
Anyag:
acél
Magasság:
30 mm
Szélesség:
610 mm
Felület:
horganyzott
Perforált:
Nem
Energiaelosztó rendszerek / kapcsoló berendezések ; Elosztószekrény szerelőlap ; Elosztószekr beépítő készlet üres függőleges szerlap