Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

EATON - Elosztószekr beépítőkészlet 1600A F4 SZ=600 M=800 SN011703 - 284249

MásolásMásolás
EATON - Elosztószekr beépítőkészlet 1600A F4 SZ=600 M=800 SN011703

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Kivitel - egyéb

  • Szélesség - 600 mm

  • Szekrényszélességhez alkalmas - 600 mm

  • Szekrénymagassághoz alkalmas - 0 mm

  • Magasság - 2000 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4015082842499

Sonepar cikkszám

SN011703

Gyártói cikkszám

284249

Gyártói típuskód

XSMFDB0608

Kivitel:

egyéb

Szélesség:

600 mm

Szekrényszélességhez alkalmas:

600 mm

Szekrénymagassághoz alkalmas:

0 mm

Magasság:

2000 mm

Anyag:

fém

Szekrénymélységhez alkalmas:

800 mm

Mélység:

800 mm

Szín:

szürke

RAL-szám:

7035

Kapcsolószekrény-rendszerek ; Alkatrészek beépítéshez (kapcsolószekrény) ; Elosztószekr beépítőkészlet 1600A F4 SZ=600 M=800