Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Nem visszaküldhető

EATON - Elosztószekr Beépítőkészlet IZMX40 4000A 3p sz=1000 GT88953 - 166741

EATON
MásolásMásolás
EATON - Elosztószekr Beépítőkészlet IZMX40 4000A 3p sz=1000 GT88953

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Szekrényszélességhez alkalmas - 1000 mm

  • Szekrénymélységhez alkalmas - 800 mm

  • Anyag - alumínium

  • Magasság - 744.47 mm

  • Szélesség - 902 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

59 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

4015081632503

Sonepar cikkszám

GT88953

Gyártói cikkszám

166741

Gyártói típuskód

XPPBMV10

Szekrényszélességhez alkalmas:

1000 mm

Szekrénymélységhez alkalmas:

800 mm

Anyag:

alumínium

Magasság:

744.47 mm

Szélesség:

902 mm

Szín:

rozsdamentes acél

Raszterméret:

12.5 mm

Felület kivitele:

egyéb

RAL-szám:

0

Magasságegységek száma (HE):

0

Kábelbevezetéssel:

Nem

Zárral:

Nem

Kialakítás:

egyes darab

Belső felosztáshoz 2a forma:

Igen

Belső felosztáshoz 2b forma:

Igen

Belső felosztáshoz 3a forma:

Igen

Belső felosztáshoz 3b forma:

Igen

Belső felosztáshoz 4a forma:

Igen

Belső felosztáshoz 4b forma:

Igen

Kapcsolószekrény-rendszerek ; Válaszfal (kapcsolószekrény) ; Elosztószekr Beépítőkészlet IZMX40 4000A 3p sz=1000