Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

EATON - Elosztószekr Beépítőkészlet IZMX40 4000A 3p sz=1000 GT88955 - 166753

MásolásMásolás
EATON - Elosztószekr Beépítőkészlet IZMX40 4000A 3p sz=1000 GT88955

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Kivitel - egyéb

  • Szélesség - 992 mm

  • Szekrényszélességhez alkalmas - 1000 mm

  • Szekrénymagassághoz alkalmas - 2000 mm

  • Magasság - 640 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4015081632626

Sonepar cikkszám

GT88955

Gyártói cikkszám

166753

Gyártói típuskód

XMIX40F10

Kivitel:

egyéb

Szélesség:

992 mm

Szekrényszélességhez alkalmas:

1000 mm

Szekrénymagassághoz alkalmas:

2000 mm

Magasság:

640 mm

Anyag:

fém

Szekrénymélységhez alkalmas:

0 mm

Mélység:

271 mm

Maximális terhelhetőség:

0 kg

Szín:

szürke

RAL-szám:

7035

Kapcsolószekrény-rendszerek ; Alkatrészek beépítéshez (kapcsolószekrény) ; Elosztószekr Beépítőkészlet IZMX40 4000A 3p sz=1000