EATON - Elosztószekr Bék homl.f. P(C)LS fgg ma=150 sz= GT68883 - 283981
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Szélesség - 150 mm
Magasság - 10 mm
Szekrénymagassághoz alkalmas - 150 mm
Anyag - acél
Magasságegységek száma (HE) - 0
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4015082839819
Sonepar cikkszám
GT68883
Gyártói cikkszám
283981
Gyártói típuskód
XMMC0606C
Szélesség:
150 mm
Magasság:
10 mm
Szekrénymagassághoz alkalmas:
150 mm
Anyag:
acél
Magasságegységek száma (HE):
0
Felület kivitele:
porszórt
Szekrényszélességhez alkalmas:
600 mm
Kapcsolószekrény-rendszerek ; Homloklap (kapcsolószekrény) ; Elosztószekr Bék homl.f. P(C)LS fgg ma=150 sz=