EATON - Elosztószekr Bék homl.f. PKZ0 vsz 3p ma=50 GT72180 - 284087
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - frontlemez
Szélesség - 60 mm
Magasság - 25 mm
Mélység - 350 mm
Anyag - fém
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4015082840877
Sonepar cikkszám
GT72180
Gyártói cikkszám
284087
Gyártói típuskód
XMP030204C
Kivitel:
frontlemez
Szélesség:
60 mm
Magasság:
25 mm
Mélység:
350 mm
Anyag:
fém
Beépítés helye:
egyéb
Szín:
szürke
RAL-szám:
7035
Kapcsolószekrény-rendszerek ; Borítás / kitöltő panel / felirati léc (kapcsolószekrény) ; Elosztószekr Bék homl.f. PKZ0 vsz 3p ma=50