EATON - Elosztószekr Bék homlokfal üres fgg ma:100 sz:425 GT72175 - 283926
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 100 mm
Magasság - 20 mm
Szekrénymagassághoz alkalmas - 100 mm
Anyag - acél
Magasságegységek száma (HE) - 0
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
11 kg CO₂-eq
Vonalkód
4015082839260
Sonepar cikkszám
GT72175
Gyártói cikkszám
283926
Gyártói típuskód
XME0404C
Szélesség:
100 mm
Magasság:
20 mm
Szekrénymagassághoz alkalmas:
100 mm
Anyag:
acél
Magasságegységek száma (HE):
0
Felület kivitele:
porszórt
Szekrényszélességhez alkalmas:
425 mm
Kapcsolószekrény-rendszerek ; Homloklap (kapcsolószekrény) ; Elosztószekr Bék homlokfal üres fgg ma:100 sz:425