EATON - Elosztószekr Bék homlokfal üres fgg ma:50 sz:425 GT72181 - 283922
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 60 mm
Magasság - 25 mm
Szekrénymagassághoz alkalmas - 50 mm
Anyag - acél
Magasságegységek száma (HE) - 0
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
11 kg CO₂-eq
Vonalkód
4015082839222
Sonepar cikkszám
GT72181
Gyártói cikkszám
283922
Gyártói típuskód
XME0204C
Szélesség:
60 mm
Magasság:
25 mm
Szekrénymagassághoz alkalmas:
50 mm
Anyag:
acél
Magasságegységek száma (HE):
0
Felület kivitele:
porszórt
Szekrényszélességhez alkalmas:
425 mm
Kapcsolószekrény-rendszerek ; Homloklap (kapcsolószekrény) ; Elosztószekr Bék homlokfal üres fgg ma:50 sz:425