EATON - Elosztószekr Bék homlokfal üres fgg ma:600 sz:425 GT72174 - 294923
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 325 mm
Magasság - 10 mm
Szekrénymagassághoz alkalmas - 600 mm
Anyag - acél
Magasságegységek száma (HE) - 0
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
11 kg CO₂-eq
Vonalkód
4015082949235
Sonepar cikkszám
GT72174
Gyártói cikkszám
294923
Gyártói típuskód
XME2404C
Szélesség:
325 mm
Magasság:
10 mm
Szekrénymagassághoz alkalmas:
600 mm
Anyag:
acél
Magasságegységek száma (HE):
0
Felület kivitele:
porszórt
Szekrényszélességhez alkalmas:
425 mm
Kapcsolószekrény-rendszerek ; Homloklap (kapcsolószekrény) ; Elosztószekr Bék homlokfal üres fgg ma:600 sz:425