EATON - Elosztószekr Bék homlokfal üres függ ma 300 sz 600 GT52329 - 283947
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 320 mm
Magasság - 10 mm
Szekrénymagassághoz alkalmas - 300 mm
Anyag - acél
Magasságegységek száma (HE) - 0
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4015082839475
Sonepar cikkszám
GT52329
Gyártói cikkszám
283947
Gyártói típuskód
XME1206C
Szélesség:
320 mm
Magasság:
10 mm
Szekrénymagassághoz alkalmas:
300 mm
Anyag:
acél
Magasságegységek száma (HE):
0
Felület kivitele:
porszórt
Szekrényszélességhez alkalmas:
600 mm
Kapcsolószekrény-rendszerek ; Homloklap (kapcsolószekrény) ; Elosztószekr Bék homlokfal üres függ ma 300 sz 600