EATON - Elosztószekr Bék homlokfal üres függ ma 400 sz 600 GT33242 - 283950
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 400 mm
Magasság - 10 mm
Szekrénymagassághoz alkalmas - 400 mm
Anyag - acél
Magasságegységek száma (HE) - 0
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4015082839505
Sonepar cikkszám
GT33242
Gyártói cikkszám
283950
Gyártói típuskód
XME1606C
Szélesség:
400 mm
Magasság:
10 mm
Szekrénymagassághoz alkalmas:
400 mm
Anyag:
acél
Magasságegységek száma (HE):
0
Felület kivitele:
porszórt
Szekrényszélességhez alkalmas:
600 mm
Kapcsolószekrény-rendszerek ; Homloklap (kapcsolószekrény) ; Elosztószekr Bék homlokfal üres függ ma 400 sz 600