EATON - Elosztószekr Bék mező/megsz>1600A SF 2b ma=2000 GT64105 - 285512
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Kivitel - egyéb
Szélesség - 60 mm
Magasság - 2000 mm
Anyag - fém
Mélység - 60 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4015082855123
Sonepar cikkszám
GT64105
Gyártói cikkszám
285512
Gyártói típuskód
XSMNT20
Kivitel:
egyéb
Szélesség:
60 mm
Magasság:
2000 mm
Anyag:
fém
Mélység:
60 mm
Szín:
rozsdamentes acél
RAL-szám:
0
Kapcsolószekrény-rendszerek ; Alkatrészek beépítéshez (kapcsolószekrény) ; Elosztószekr Bék mező/megsz>1600A SF 2b ma=2000