EATON - Elosztószekr Bék mezőmag. szer.lap SF ma 2000 GT49945 - 284270
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - egyéb
Szélesség - 697 mm
Magasság - 1579 mm
Anyag - fém
Mélység - 24 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4015082842703
Sonepar cikkszám
GT49945
Gyártói cikkszám
284270
Gyártói típuskód
XSMMFT2008
Kivitel:
egyéb
Szélesség:
697 mm
Magasság:
1579 mm
Anyag:
fém
Mélység:
24 mm
Szín:
rozsdamentes acél
RAL-szám:
0
Kapcsolószekrény-rendszerek ; Alkatrészek beépítéshez (kapcsolószekrény) ; Elosztószekr Bék mezőmag. szer.lap SF ma 2000