EATON - Elosztószekr Bék mezőmag.szer.lap SF ma=2000 GT64112 - 284269
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Kivitel - egyéb
Szélesség - 497 mm
Magasság - 1579 mm
Anyag - fém
Mélység - 24 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4015082842697
Sonepar cikkszám
GT64112
Gyártói cikkszám
284269
Gyártói típuskód
XSMMFT2006
Kivitel:
egyéb
Szélesség:
497 mm
Magasság:
1579 mm
Anyag:
fém
Mélység:
24 mm
Szín:
rozsdamentes acél
RAL-szám:
0
Kapcsolószekrény-rendszerek ; Alkatrészek beépítéshez (kapcsolószekrény) ; Elosztószekr Bék mezőmag.szer.lap SF ma=2000