EATON - Elosztószekr belső ajtó CS-hez 1200x800 IP30 GT90815 - 138682
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - belső ajtó
Betekintő ablak kivitel - Nem
Anyag - acél
Szélesség - 745 mm
Szín - szürke
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
121 kg CO₂-eq
Vonalkód
4015081354627
Sonepar cikkszám
GT90815
Gyártói cikkszám
138682
Gyártói típuskód
DI-12080-CS
Kivitel:
belső ajtó
Betekintő ablak kivitel:
Nem
Anyag:
acél
Szélesség:
745 mm
Szín:
szürke
Magasság:
1137 mm
Védettség (IP):
IP30
szakaszolókapcsoló ajtóreteszeléshez alkalmas:
Nem
Mélység:
1.5 mm
EMC változat:
Nem
Felület kivitele:
porszórt
Védettség (NEMA):
egyéb
Kapcsolószekrény-rendszerek ; Ajtó/kezelőtábla (kapcsolószekrény) ; Elosztószekr belső ajtó CS-hez 1200x800