EATON - Elosztószekr Burkolat átlát. csatl.tér ma=600 sz=1000 GT88954 - 133078
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Kivitel - lefedés
Szélesség - 660 mm
Magasság - 25 mm
Mélység - 950 mm
Anyag - műanyag
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4015081299416
Sonepar cikkszám
GT88954
Gyártói cikkszám
133078
Gyártói típuskód
XPC0610
Kivitel:
lefedés
Szélesség:
660 mm
Magasság:
25 mm
Mélység:
950 mm
Anyag:
műanyag
Beépítés helye:
egyéb
Szín:
egyéb
RAL-szám:
0
Kapcsolószekrény-rendszerek ; Borítás / kitöltő panel / felirati léc (kapcsolószekrény) ; Elosztószekr Burkolat átlát. csatl.tér ma=600 sz=1000