EATON - Elosztószekr burkolat átlátszó NZM4 ma 600 sz 425 GT33277 - 284115
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - lefedés
Szélesség - 335 mm
Magasság - 20 mm
Mélység - 600 mm
Anyag - műanyag
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4015082841157
Sonepar cikkszám
GT33277
Gyártói cikkszám
284115
Gyártói típuskód
XPC0604
Kivitel:
lefedés
Szélesség:
335 mm
Magasság:
20 mm
Mélység:
600 mm
Anyag:
műanyag
Beépítés helye:
egyéb
Szín:
egyéb
RAL-szám:
0
Kapcsolószekrény-rendszerek ; Borítás / kitöltő panel / felirati léc (kapcsolószekrény) ; Elosztószekr burkolat átlátszó NZM4 ma 600 sz 425