EATON - Elosztószekr burkolat átlátszó NZM4 ma 600 sz 600 GT33278 - 284116
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - lefedés
Szélesség - 515 mm
Magasság - 3 mm
Mélység - 650 mm
Anyag - műanyag
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4015082841164
Sonepar cikkszám
GT33278
Gyártói cikkszám
284116
Gyártói típuskód
XPC0606
Kivitel:
lefedés
Szélesség:
515 mm
Magasság:
3 mm
Mélység:
650 mm
Anyag:
műanyag
Beépítés helye:
egyéb
Szín:
egyéb
RAL-szám:
0
Kapcsolószekrény-rendszerek ; Borítás / kitöltő panel / felirati léc (kapcsolószekrény) ; Elosztószekr burkolat átlátszó NZM4 ma 600 sz 600