EATON - Elosztószekr burkolat átlátszó NZM4 ma 600 sz 800 GT88923 - 284117
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - lefedés
Szélesség - 605 mm
Magasság - 25 mm
Mélység - 710 mm
Anyag - műanyag
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4015082841171
Sonepar cikkszám
GT88923
Gyártói cikkszám
284117
Gyártói típuskód
XPC0608
Kivitel:
lefedés
Szélesség:
605 mm
Magasság:
25 mm
Mélység:
710 mm
Anyag:
műanyag
Beépítés helye:
egyéb
Szín:
egyéb
RAL-szám:
0
Kapcsolószekrény-rendszerek ; Borítás / kitöltő panel / felirati léc (kapcsolószekrény) ; Elosztószekr burkolat átlátszó NZM4 ma 600 sz 800