EATON - Elosztószekr CS Félcilinderes ajtózár GT90369 - 133106
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Fogantyú típusa - forgókar
Fogantyú - Igen
Zárás módja - cilinder
Függőlakat - Nem
Forgórúd-zár (hárompontos zárás) - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4015081299690
Sonepar cikkszám
GT90369
Gyártói cikkszám
133106
Gyártói típuskód
PHZ-A-ADD-ON
Fogantyú típusa:
forgókar
Fogantyú:
Igen
Zárás módja:
cilinder
Függőlakat:
Nem
Forgórúd-zár (hárompontos zárás):
Nem
Energiaelosztó rendszerek / kapcsoló berendezések ; Elosztószekrény zárrendszer ; Elosztószekr CS Félcilinderes ajtózár