EATON - Elosztószekr CS Félcilinderes ajtózár GT94302 - 133102
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Fogantyú típusa - egyéb
Fogantyú - Nem
Zárás módja - kéttollú
Függőlakat - Nem
Forgórúd-zár (hárompontos zárás) - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4015081299652
Sonepar cikkszám
GT94302
Gyártói cikkszám
133102
Gyártói típuskód
LC-DBIT3-CS
Fogantyú típusa:
egyéb
Fogantyú:
Nem
Zárás módja:
kéttollú
Függőlakat:
Nem
Forgórúd-zár (hárompontos zárás):
Nem
Energiaelosztó rendszerek / kapcsoló berendezések ; Elosztószekrény zárrendszer ; Elosztószekr CS Félcilinderes ajtózár