EATON - Elosztószekr CS hengerzár+2db kulcs GT95737 - 133104
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Fogantyú típusa - kulcs
Fogantyú - Nem
Zárás módja - cilinder
Függőlakat - Nem
Forgórúd-zár (hárompontos zárás) - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Készletezett termék
Vonalkód
4015081299676
Sonepar cikkszám
GT95737
Gyártói cikkszám
133104
Gyártói típuskód
LC-ZSBIT-CS
Fogantyú típusa:
kulcs
Fogantyú:
Nem
Zárás módja:
cilinder
Függőlakat:
Nem
Forgórúd-zár (hárompontos zárás):
Nem
Energiaelosztó rendszerek / kapcsoló berendezések ; Elosztószekrény zárrendszer ; Elosztószekr CS hengerzár+2db kulcs