EATON - Elosztószekr CS szerelőlap rögzítő készlet 200 mély SN021066 - 138657
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - mélységi támasztó
Szélesség - 25 mm
Szekrényszélességhez alkalmas - 0 mm
Szekrénymagassághoz alkalmas - 0 mm
Magasság - 25 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
7 kg CO₂-eq
Vonalkód
4015081354375
Sonepar cikkszám
SN021066
Gyártói cikkszám
138657
Gyártói típuskód
DAS-SET/200-CS
Kivitel:
mélységi támasztó
Szélesség:
25 mm
Szekrényszélességhez alkalmas:
0 mm
Szekrénymagassághoz alkalmas:
0 mm
Magasság:
25 mm
Anyag:
fém
Szekrénymélységhez alkalmas:
0 mm
Mélység:
25 mm
Maximális terhelhetőség:
0 kg
Szín:
egyéb
RAL-szám:
0
Kapcsolószekrény-rendszerek ; Alkatrészek beépítéshez (kapcsolószekrény) ; Elosztószekr CS szerelőlap rögzítő készlet 200 mély