EATON - Elosztószekr csatl.tér ajtó teli IP55 M=2000 SZ=225 SN019704 - 284700
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Kivitel - ütköző ajtó
Betekintő ablak kivitel - Nem
Anyag - acél
Szélesség - 218 mm
Szín - szürke
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4015082847005
Sonepar cikkszám
SN019704
Gyártói cikkszám
284700
Gyártói típuskód
XSDFCC2002-1
Kivitel:
ütköző ajtó
Betekintő ablak kivitel:
Nem
Anyag:
acél
Szélesség:
218 mm
Szín:
szürke
Magasság:
1940 mm
Védettség (IP):
IP55
szakaszolókapcsoló ajtóreteszeléshez alkalmas:
Nem
Mélység:
22 mm
EMC változat:
Igen
Felület kivitele:
porszórt
Kapcsolószekrény-rendszerek ; Ajtó/kezelőtábla (kapcsolószekrény) ; Elosztószekr csatl.tér ajtó teli IP55 M=2000 SZ=225