EATON - Elosztószekr DIN sín 600/24TE GT43456 - 293595
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - tartósín
Szélesség - 35 mm
Szekrényszélességhez alkalmas - 800 mm
Szekrénymagassághoz alkalmas - 0 mm
Magasság - 15 mm
Csomagolás és feltételek
10 darab
Készletezett termék
Vonalkód
4015082935955
Sonepar cikkszám
GT43456
Gyártói cikkszám
293595
Gyártói típuskód
BPZ-DINR24-600
Kivitel:
tartósín
Szélesség:
35 mm
Szekrényszélességhez alkalmas:
800 mm
Szekrénymagassághoz alkalmas:
0 mm
Magasság:
15 mm
Anyag:
fém
Szekrénymélységhez alkalmas:
0 mm
Mélység:
488 mm
Maximális terhelhetőség:
0 kg
Szín:
rozsdamentes acél
RAL-szám:
0
Kapcsolószekrény-rendszerek ; Alkatrészek beépítéshez (kapcsolószekrény) ; Elosztószekr DIN sín 600/24TE