EATON - Elosztószekr DIN sín 800/35TE GT38955 - 293596
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - tartósín
Szélesség - 35 mm
Szekrényszélességhez alkalmas - 800 mm
Szekrénymagassághoz alkalmas - 0 mm
Magasság - 15 mm
Csomagolás és feltételek
10 darab
Készletezett termék
Vonalkód
4015082935962
Sonepar cikkszám
GT38955
Gyártói cikkszám
293596
Gyártói típuskód
BPZ-DINR35-800
Kivitel:
tartósín
Szélesség:
35 mm
Szekrényszélességhez alkalmas:
800 mm
Szekrénymagassághoz alkalmas:
0 mm
Magasság:
15 mm
Anyag:
fém
Szekrénymélységhez alkalmas:
0 mm
Mélység:
688 mm
Maximális terhelhetőség:
0 kg
Szín:
rozsdamentes acél
RAL-szám:
0
Kapcsolószekrény-rendszerek ; Alkatrészek beépítéshez (kapcsolószekrény) ; Elosztószekr DIN sín 800/35TE