EATON - Elosztószekr DIN sín készlet állítható mélys 1000/46 GT74590 - 293590
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - tartósín
Szélesség - 925 mm
Szekrényszélességhez alkalmas - 1000 mm
Szekrénymagassághoz alkalmas - 0 mm
Magasság - 45 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
12 kg CO₂-eq
Vonalkód
4015082935900
Sonepar cikkszám
GT74590
Gyártói cikkszám
293590
Gyártói típuskód
BPZ-DINR46-1000-T
Kivitel:
tartósín
Szélesség:
925 mm
Szekrényszélességhez alkalmas:
1000 mm
Szekrénymagassághoz alkalmas:
0 mm
Magasság:
45 mm
Anyag:
fém
Szekrénymélységhez alkalmas:
0 mm
Mélység:
50 mm
Maximális terhelhetőség:
0 kg
Szín:
rozsdamentes acél
RAL-szám:
0
Kapcsolószekrény-rendszerek ; Alkatrészek beépítéshez (kapcsolószekrény) ; Elosztószekr DIN sín készlet állítható mélys 1000/46