EATON - Elosztószekr DIN sín készlet állítható mélys 600/24 GT47786 - 286753
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - tartósín
Szélesség - 200 mm
Szekrényszélességhez alkalmas - 600 mm
Szekrénymagassághoz alkalmas - 0 mm
Magasság - 90 mm
Csomagolás és feltételek
10 darab
Készletezett termék
Termék karbonlábnyoma
45 kg CO₂-eq
Vonalkód
4015082867539
Sonepar cikkszám
GT47786
Gyártói cikkszám
286753
Gyártói típuskód
BPZ-DINR24-600-T
Kivitel:
tartósín
Szélesség:
200 mm
Szekrényszélességhez alkalmas:
600 mm
Szekrénymagassághoz alkalmas:
0 mm
Magasság:
90 mm
Anyag:
fém
Szekrénymélységhez alkalmas:
0 mm
Mélység:
500 mm
Maximális terhelhetőség:
0 kg
Szín:
rozsdamentes acél
RAL-szám:
0
Kapcsolószekrény-rendszerek ; Alkatrészek beépítéshez (kapcsolószekrény) ; Elosztószekr DIN sín készlet állítható mélys 600/24