EATON - Elosztószekr DIN sín készlet fix 800/35 SN138283 - 302824
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - tartósín
Szélesség - 746 mm
Szekrényszélességhez alkalmas - 800 mm
Szekrénymagassághoz alkalmas - 0 mm
Magasság - 64 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
12 kg CO₂-eq
Vonalkód
9010238179295
Sonepar cikkszám
SN138283
Gyártói cikkszám
302824
Gyártói típuskód
BPZ-DINR35P-800-B
Kivitel:
tartósín
Szélesség:
746 mm
Szekrényszélességhez alkalmas:
800 mm
Szekrénymagassághoz alkalmas:
0 mm
Magasság:
64 mm
Anyag:
fém
Szekrénymélységhez alkalmas:
0 mm
Mélység:
117 mm
Maximális terhelhetőség:
6 kg
Szín:
rozsdamentes acél
RAL-szám:
0
Elosztószekr DIN sín készlet fix 800/35