EATON - Elosztószekr DIN sín készlet rögzít mélys 1200/57 GT96583 - 293593
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - tartósín
Szélesség - 1088 mm
Szekrényszélességhez alkalmas - 1200 mm
Szekrénymagassághoz alkalmas - 0 mm
Magasság - 35 mm
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4015082935931
Sonepar cikkszám
GT96583
Gyártói cikkszám
293593
Gyártói típuskód
BPZ-DINR57-1200-B
Kivitel:
tartósín
Szélesség:
1088 mm
Szekrényszélességhez alkalmas:
1200 mm
Szekrénymagassághoz alkalmas:
0 mm
Magasság:
35 mm
Anyag:
fém
Szekrénymélységhez alkalmas:
0 mm
Mélység:
15 mm
Maximális terhelhetőség:
0 kg
Szín:
rozsdamentes acél
RAL-szám:
0
Kapcsolószekrény-rendszerek ; Alkatrészek beépítéshez (kapcsolószekrény) ; Elosztószekr DIN sín készlet rögzít mélys 1200/57