EATON - Elosztószekr DIN sín készlet rögzít mélys 800/35 GT38954 - 286756
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - tartósín
Szélesség - 725 mm
Szekrényszélességhez alkalmas - 800 mm
Szekrénymagassághoz alkalmas - 0 mm
Magasság - 75 mm
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
12 kg CO₂-eq
Vonalkód
4015082867560
Sonepar cikkszám
GT38954
Gyártói cikkszám
286756
Gyártói típuskód
BPZ-DINR35-800-B
Kivitel:
tartósín
Szélesség:
725 mm
Szekrényszélességhez alkalmas:
800 mm
Szekrénymagassághoz alkalmas:
0 mm
Magasság:
75 mm
Anyag:
fém
Szekrénymélységhez alkalmas:
0 mm
Mélység:
70 mm
Maximális terhelhetőség:
0 kg
Szín:
rozsdamentes acél
RAL-szám:
0
Kapcsolószekrény-rendszerek ; Alkatrészek beépítéshez (kapcsolószekrény) ; Elosztószekr DIN sín készlet rögzít mélys 800/35