EATON - Elosztószekr DIN sín készlet rögzített mélység 600/24 GT39977 - 286754
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - tartósín
Szélesség - 525 mm
Szekrényszélességhez alkalmas - 600 mm
Szekrénymagassághoz alkalmas - 0 mm
Magasság - 75 mm
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
12 kg CO₂-eq
Vonalkód
4015082867546
Sonepar cikkszám
GT39977
Gyártói cikkszám
286754
Gyártói típuskód
BPZ-DINR24-600-B
Kivitel:
tartósín
Szélesség:
525 mm
Szekrényszélességhez alkalmas:
600 mm
Szekrénymagassághoz alkalmas:
0 mm
Magasság:
75 mm
Anyag:
fém
Szekrénymélységhez alkalmas:
0 mm
Mélység:
70 mm
Maximális terhelhetőség:
0 kg
Szín:
rozsdamentes acél
RAL-szám:
0
Kapcsolószekrény-rendszerek ; Alkatrészek beépítéshez (kapcsolószekrény) ; Elosztószekr DIN sín készlet rögzített mélység 600/24