EATON - Elosztószekr DIN sín készlet rögzített mélységgel 1000/46 GT85727 - 293591
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - tartósín
Szélesség - 210 mm
Szekrényszélességhez alkalmas - 1000 mm
Szekrénymagassághoz alkalmas - 0 mm
Magasság - 130 mm
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4015082935917
Sonepar cikkszám
GT85727
Gyártói cikkszám
293591
Gyártói típuskód
BPZ-DINR46-1000-B
Kivitel:
tartósín
Szélesség:
210 mm
Szekrényszélességhez alkalmas:
1000 mm
Szekrénymagassághoz alkalmas:
0 mm
Magasság:
130 mm
Anyag:
fém
Szekrénymélységhez alkalmas:
0 mm
Mélység:
940 mm
Maximális terhelhetőség:
0 kg
Szín:
rozsdamentes acél
RAL-szám:
0
Kapcsolószekrény-rendszerek ; Alkatrészek beépítéshez (kapcsolószekrény) ; Elosztószekr DIN sín készlet rögzített mélységgel 1000/46